Hengergörgős csapágyak FAG NU2304-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:NU2304-E-XL-TVP2
Rubix:52900
gyártó:0192437740000
EAN:4012801179652
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő20 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség21 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG NU2304-E-XL-TVP2 Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg215 g
Belső átmérő20 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség21 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség9700 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r39000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr49500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre