Referencia
FAG:NU2317-E-XL-TVP2
Rubix:213242
gyártó:0167393020000
EAN:4012801234542


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 85 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 60 mm |
Termék leírás : FAG NU2317-E-XL-TVP2 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 6720 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 85 mm |
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 60 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 3300 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 445000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 435000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre