Hengergörgős csapágyak INA SL024830-A

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:SL024830-A
Rubix:559521
gyártó:0001668550000
EAN:4012802135022
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő150 mm
Külső átmérő190 mm
Szélesség40 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA SL024830-A Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing SL02..-A, full complement roller set, two-row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring (smooth), 3 ribs on inner ring, type SL02

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)40x190x190 mm
Logisztikai Tömeg2800 g
Belső átmérő150 mm
Külső átmérő190 mm
Szélesség40 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség1270 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r530000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr231000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre