Referencia
INA:SL185022-A-C3
Rubix:558878
gyártó:0002701990030
EAN:4012802368956


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 110 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 80 mm |
Termék leírás : INA SL185022-A-C3 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing SL1850. . -A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1850..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 80x170x170 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 6320 g |
| Belső átmérő | 110 mm |
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 80 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 1730 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 770000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 485000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre