Hengergörgős csapágyak SKF AL-BC2-0153
Cylindrical roller bearing outer ring with roller set SKF
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:AL-BC2-0153
Rubix:259039
gyártó:125514
EAN:7316571496054


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 57.09 mm |
| Szélesség | 26.5 mm |
Termék leírás : Egyéb golyOs és görgos csapágyak, alkatrészek AL-BC2-0153 [SKF]
SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 26,5x57,09x57,09 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 192 g |
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 57.09 mm |
| Szélesség | 26.5 mm |
| A csapágyhézag típusa | c2 |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre