Hengergörgős csapágyak INA SL192313
Cylindrical roller bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:SL192313
Rubix:286887
gyártó:0005395200000
EAN:4054364123109


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 65 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 48 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : INA SL192313 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing SL1923, full comply, roller set self-retaining, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type SL19
Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, full, self-holding roller set, series 23.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 48x140x140 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3520 g |
| Belső átmérő | 65 mm |
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 48 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 2180 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 345000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 350000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre