Referencia
INA:SL182992-TB-C3
Rubix:552908
gyártó:0572464160030
EAN:4047643140775


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 460 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 620 mm |
| Szélesség | 95 mm |
Termék leírás : INA SL182992-TB-C3 Hengergörgos csapágy
Radial cylindrical roller bearing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 81100 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 460 mm |
| Külső átmérő | 620 mm |
| Szélesség | 95 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre