Referencia
INA:SL184920-A-C3
Rubix:554349
gyártó:0001246800030
EAN:4012802451580


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 40 mm |
Termék leírás : INA SL184920-A-C3 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing SL18..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1950 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 100 mm |
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 40 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 1720 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 370000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 191000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre