Referencia
INA:SL184928-A-C3
Rubix:549408
gyártó:0001249400030
EAN:4054365459191


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 140 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 190 mm |
| Szélesség | 50 mm |
Termék leírás : INA SL184928-A-C3 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing SL18..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4200 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 140 mm |
| Külső átmérő | 190 mm |
| Szélesség | 50 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 1400 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 550000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 270000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre