Hengergörgős csapágyak INA SL014848-A-C3
Cylindrical roller bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:SL014848-A-C3
Rubix:554874
gyártó:0001650420030
EAN:4047643175463


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 240 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 300 mm |
| Szélesség | 60 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : INA SL014848-A-C3 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearings, locating bearing, double row, full complement cylindrical roller set, dimension series 48
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 10000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 240 mm |
| Külső átmérő | 300 mm |
| Szélesség | 60 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 730 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1260000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 510000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre