Referencia
INA:SL014922-A-C3
Rubix:556756
gyártó:0001214100030
EAN:4054365455766


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 110 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 40 mm |
Termék leírás : INA SL014922-A-C3 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearings SL0149, locating bearing, double row, full complement cylindrical roller set, dimension series 49
Cylindrical roller bearings SL0149, locating bearing, double row, full complement cylindrical roller set, dimension series 49
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2140 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 110 mm |
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 40 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 1600 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 400000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 198000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre