Hengergörgős csapágyak NSK NF321MC3

Cylindrical Roller Bearing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

NSK:NF321MC3
Rubix:584986
EAN:00029176537394
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő105 mm
Külső átmérő225 mm
Szélesség49 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : NSK NF321MC3 Hengergörgos csapágy


Single-row cylindrical roller bearing NSK

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő105 mm
Külső átmérő225 mm
Szélesség49 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítésnyisd ki
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre