Referencia
INA:SL024832-A-C3
Rubix:555137
gyártó:0001670020030
EAN:4047643175500


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 160 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 40 mm |
Termék leírás : INA SL024832-A-C3 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing SL02..-A, full complement roller set, two-row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring (smooth), 3 ribs on inner ring, type SL02
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 160 mm |
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 40 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 1200 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 560000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 237000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre