Referencia
NSK:NF208ET
Rubix:586560
gyártó:NF208ET N
EAN:0029176718601


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 18 mm |
Termék leírás : NSK NF208ET Hengergörgos csapágy
Alkalmazások
Traction Motors (NH and NU);Electric Motors, medium to large size;Pumps and Compressors (Centrifugal Pump, Deepwell Pump,Slurry Pump, Screw Compressor);Plastic Forming Equipment;Blowers and Fans;Gears and Drives;Coal Pulverizers (NN);Construction Equipment;Heavy Equipment;Machine Tool Spindle;Calender Rolls of Paper Making Machines;Transmissions;Printing Presses;Mold Oscillator Tables;Continuous Casters, Float End;Turbines;Crushers;Journal Boxes;Speed Reducers;Table Rollers for Steel Mills;Oil Field Equipment (Pump Jack)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 360 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 18 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre