Hengergörgős csapágyak NSK NN3021TBKRE44CC0P4

Cylindrical Roller Bearing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

NSK:NN3021TBKRE44CC0P4
Rubix:244751
EAN:00029176711237
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő105 mm
Külső átmérő160 mm
Szélesség41 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : NSK NN3021TBKRE44CC0P4 Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearings are classified into the following types depending on whether or not they have ribs on their rings.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő105 mm
Külső átmérő160 mm
Szélesség41 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r320000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr198000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre