Hengergörgős csapágyak NSK NU316WC4
Cylindrical Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NSK:NU316WC4
Rubix:42757
EAN:00029176404863


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 39 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : NSK NU316WC4 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearings are classified into the following types depending on whether or not they have ribs on their rings.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 39 mm |
| A csapágyhézag típusa | c4 |
| Ketrec | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre