Hengergörgős csapágyak NSK NU406MC3
Cylindrical Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NSK:NU406MC3
Rubix:584754
EAN:0029176405242


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : NSK NU406MC3 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearings are classified into the following types depending on whether or not they have ribs on their rings.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Ketrec | sárgaréz |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 55000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 62500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre