Hengergörgős csapágyak SKF NU 2219 ECP

Cylindrical Roller Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:NU 2219 ECP
Rubix:543696
gyártó:15540
EAN:7316577036179
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő95 mm
Külső átmérő170 mm
Szélesség43 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF NU 2219 ECP hengergörgos csapágy


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)

Erősségek

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)43x170x170 mm
Logisztikai Tömeg3780 g
Belső átmérő95 mm
Külső átmérő170 mm
Szélesség43 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség4300 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r375000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr325000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre