Referencia
SKF:NU 2326 ECML/L4BC3
Rubix:538327
EAN:7316574559411


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 130 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 280 mm |
| Szélesség | 93 mm |
Termék leírás : SKF NU 2326 ECML/L4BC3 hengergörgos csapágy
SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:
- the number of roller rows (one, two or four)
- the type of cage (with, without or special designs)
- Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds.
- Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds.
- SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage.
- the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Erősségek
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 130 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 280 mm |
| Szélesség | 93 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | acél |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1250000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 1060000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre