Referencia
Lecserélt ref.:SL045016-PP-2NR
INA:SL045016-D-PP-2NR
Rubix:549712
gyártó:0898228890000
EAN:4054369682182


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 125 mm |
| Szélesség | 60 mm |
Termék leírás : INA SL045016-D-PP-2NR Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP-2NR, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 125 mm |
| Szélesség | 60 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 340000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 210000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre