Referencia
Timken:NU220EMAC3
Rubix:270941
EAN:0053893752082


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 34 mm |
Termék leírás : Hengergörgos csapágyak NU220EMAC3 [TIMKEN]
Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.
Erősségek
High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life
Alkalmazások
Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 183x183x64 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3800 g |
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 183x183x64 mm |
| Csomagolt súly | 3720 g |
| Belső átmérő | 100 mm |
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 34 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 4000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 311000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 280000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre