Mélyhornyú golyóscsapágyak (Vékony szelvényű) SKF 61802-2Z, Külső átmérő: 24 mm | Szélesség: 5 mm | Belső átmérő: 15 mm
Deep groove ball bearing 61802 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:61802-2Z
Rubix:62002
gyártó:41512
EAN:7316577121639

Termék leírás : SKF 61802-2Z mélyhornyú golyóscsapágy
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Erősségek
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 7,3 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 15 mm |
| Külső átmérő | 24 mm |
| Szélesség | 5 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| Ketrec | acél |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 618.. |
| Referencia sebesség | 60000 rpm |
| Sebesség limit | 30000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1100 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 1900 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre