Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6008, Külső átmérő: 68 mm | Szélesség: 15 mm | Belső átmérő: 40 mm

Deep groove ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:6008
Rubix:94043
gyártó:0167175110000
EAN:4012801067317
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Külső átmérő68 mm
Szélesség15 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 6008 Mélyhornyú golyóscsapágy


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Deep groove ball bearing 60, single row, steel sheet metal cage

Erősségek

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Alkalmazások

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)15x68x68 mm
Logisztikai Tömeg192 g
Belső átmérő40 mm
Külső átmérő68 mm
Szélesség15 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Sorozat60
Referencia sebesség10600 rpm
Sebesség limit14600 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r11500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr17800 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban