Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 61911-2RZ-C3, Külső átmérő: 80 mm | Szélesség: 13 mm | Belső átmérő: 55 mm
Deep groove ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
Lecserélt ref.:61911-2Z-C3
FAG:61911-2RZ-C3
Rubix:561237
gyártó:0838998040030
EAN:4054369772258


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 13 mm |
Termék leírás : FAG 61911-2RZ-C3 Mélyhornyú golyóscsapágy
Deep groove ball bearing 619..-2RZ, single row, shields, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 13 mm |
| Tömítés | egy fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Referencia sebesség | 7500 rpm |
| Sebesség limit | 10300 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 14100 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 17700 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre