Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF 6307-2RS1/GJN, Külső átmérő: 80 mm | Szélesség: 21 mm | Belső átmérő: 35 mm
Rigid ball bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:6307-2RS1/GJN
Rubix:541847
gyártó:130900
EAN:7316571555249





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 21 mm |
Termék leírás : SKF 6307-2RS1/GJN mélyhornyú golyóscsapágy
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 21x80x80 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 458 g |
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 21 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 63 |
| Referencia sebesség | 19000 rpm |
| Sebesség limit | 6000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 19000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 35100 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre