Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6311-TB, Külső átmérő: 120 mm | Szélesség: 29 mm | Belső átmérő: 55 mm

Deep groove ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:6311-TB
Rubix:554845
gyártó:0191102600000
EAN:4012801280075
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő55 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség29 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 6311-TB Mélyhornyú golyóscsapágy


Insolved ball bearing

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1390 g
Belső átmérő55 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség29 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Sorozat63
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban