Miniatűr golyóscsapágy FAG 688-2Z-HLC, Külső átmérő: 16 mm | Szélesség: 5 mm | Belső átmérő: 8 mm

Deep groove ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:688-2Z-HLC
Rubix:496039
gyártó:0554711450000
EAN:4012802603125
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő8 mm
Külső átmérő16 mm
Szélesség5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Mélyhornyú golyóscsapágyak 688-2Z-HLC [FAG]


Deep groove ball bearing 68..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Deep groove ball bearing 68..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Erősségek

Large load capacity, possibility of high rotation speed.

Alkalmazások

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg5 g
Belső átmérő8 mm
Külső átmérő16 mm
Szélesség5 mm
Tömítéskét fém pajzs
A csapágyhézag típusacn
Ketrecacél
Sorozat68..-2z
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Sebesség limit53000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r590 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr1260 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban