Miniatűr golyóscsapágy FAG 698-2RSR-HLC, Külső átmérő: 19 mm | Szélesség: 6 mm | Belső átmérő: 8 mm
Deep groove ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:698-2RSR-HLC
Rubix:573607
gyártó:0552167570000
EAN:4012802594102

Termék leírás : FAG 698-2RSR-HLC
Available in sealed (2RS) or flanged (ZZ) versions with or without C3 clearance. Steel cage. Operating temperatures: -30°C to +120°C.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 7,57 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 8 mm |
| Külső átmérő | 19 mm |
| Szélesség | 6 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | acél |
| Sorozat | 692rsr |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre