Miniatűr golyóscsapágy SKF 608-Z, Külső átmérő: 22 mm | Szélesség: 7 mm | Belső átmérő: 8 mm
Deep Groove Ball Bearing 608 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:608-Z
Rubix:472956
gyártó:41150
EAN:7316577087348

Termék leírás : SKF 608-Z mélyhornyú golyóscsapágy
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Erősségek
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 12,1 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 8 mm |
| Külső átmérő | 22 mm |
| Szélesség | 7 mm |
| Tömítés | egy fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | acél |
| Sorozat | 60 |
| Sebesség limit | 48000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1370 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 3450 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre