Miniatűr golyóscsapágy SKF 629-2RS1/C3LHT23B, Külső átmérő: 26 mm | Szélesség: 8 mm | Belső átmérő: 9 mm
SKF Deep groove ball bearing 629 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:629-2RS1/C3LHT23B
Rubix:569313




Termék leírás : SKF 629-2RS1/C3LHT23B
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Erősségek
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 9 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 26 mm |
| Szélesség | 8 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Ketrec | acél |
| Sorozat | 629 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
