Mélyhornyú golyóscsapágyak (Vékony szelvényű) SKF 61808-2RZ, Külső átmérő: 52 mm | Szélesség: 7 mm | Belső átmérő: 40 mm

Deep Groove Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:61808-2RZ
Rubix:95775
gyártó:41546
EAN:7316577095268
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség7 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 61808-2RZ mélyhornyú golyóscsapágy


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Erősségek

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg31,8 g
Belső átmérő40 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség7 mm
Tömítéskét fém pajzs
Ketrecacél
A csapágyhézag típusacn
Sorozat618..
Referencia sebesség26000 rpm
Sebesség limit13000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r3750 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr4490 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban