Miniatűr golyóscsapágy SKF 628/9-Z, Külső átmérő: 17 mm | Szélesség: 5 mm | Belső átmérő: 9 mm

Deep Groove Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:628/9-Z
Rubix:574567
gyártó:88285
EAN:7316570777123
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő9 mm
Külső átmérő17 mm
Szélesség5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 628/9-Z SKF RIKULA


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Erősségek

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg3,9 g
Belső átmérő9 mm
Külső átmérő17 mm
Szélesség5 mm
Tömítésegy fém pajzs
A csapágyhézag típusacn
Ketrecacél
Sorozat6..
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Sebesség limit53000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r340 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr871 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban