Miniatűr golyóscsapágy SKF W 628/6-2RS1, Külső átmérő: 13 mm | Szélesség: 5 mm | Belső átmérő: 6 mm
Deep Groove Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:W 628/6-2RS1
Rubix:539357
gyártó:221752
EAN:7316572428177

Termék leírás : SKF W 628/6-2RS1 mélyhornyú golyóscsapágy
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Erősségek
- Greater chemical and corrosion resistance
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2,9 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 6 mm |
| Külső átmérő | 13 mm |
| Szélesség | 5 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | acél |
| Sorozat | w |
| Sebesség limit | 30000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 224 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 618 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre