Mélyhornyú golyóscsapágyak (Vékony szelvényű) SKF 61819-2RS1, Külső átmérő: 120 mm | Szélesség: 13 mm | Belső átmérő: 95 mm

Deep Groove Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:61819-2RS1
Rubix:538625
EAN:7316576819896
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő95 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség13 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 61819-2RS1 mélyhornyú golyóscsapágy


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Erősségek

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg305 g
Belső átmérő95 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség13 mm
Tömítéskét gumi tömítés
Ketrecacél
A csapágyhézag típusacn
Sorozat618
Sebesség limit3000 rpm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban