Mélyhornyú golyóscsapágyak Timken 61805-2RS, Külső átmérő: 26 mm | Szélesség: 5 mm | Belső átmérő: 25 mm

Deep Groove Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:61805-2RS
Rubix:574155
gyártó:100314673
EAN:0053893771397
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Külső átmérő26 mm
Szélesség5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TIMKEN 61805-2RS


Timken® metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Erősségek

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Thin section series design has a smaller outside diameter, relative to standard designs |Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants

Alkalmazások

From electric motors to agricultural implements to food processing equipment, we engineer Timken ball bearings to perform in a wide range of applications and conditions

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)89,1032x89,1032x38,2016 mm
Csomagolt súly20,9 g
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő26 mm
Szélesség5 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban