Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6003-H-2RSR, Külső átmérő: 35 mm | Szélesség: 10 mm | Belső átmérő: 17 mm
Deep groove ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:6003-H-2RSR
Rubix:10446525
gyártó:0938754440000
EAN:4054371618988


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 17 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 10 mm |
Termék leírás : FAG 6003-H-2RSR Mélyhornyú golyóscsapágy
Deep groove ball bearing 60..-H-2RSR, single row, H-Series, seals, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 17 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sebesség limit | 11700 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 3240 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 6000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre