Mélyhornyú golyóscsapágyak SNR 6004F600, Külső átmérő: 42 mm | Szélesség: 12 mm | Belső átmérő: 20 mm
Deep groove ball bearings, single row
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SNR:6004F600
Rubix:256127
EAN:3413520183738




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 42 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Mélyhornyú golyóscsapágyak 6004 F600 [SNR]
TOPLINE deep groove ball bearing, radial contact, sheet metal cage, open, for 350°C application
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 60x21x60 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 73 g |
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 42 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | c5 |
| Sorozat | 6000 |
| Ketrec | acél |
| Sebesség limit | 150 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 10 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 10 N |
| Súly | 0.07 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre