Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF 6015-2RS1/C3GJN, Külső átmérő: 115 mm | Szélesség: 20 mm | Belső átmérő: 75 mm

Deep groove ball bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:6015-2RS1/C3GJN
Rubix:282033
gyártó:130165
EAN:7316571548616
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 6015-2RS1/C3/GJN

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő75 mm
Külső átmérő115 mm
Szélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Mélyhornyú golyOscsapágyak 6015-2RS1/C3GJN [SKF]


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)20x115x115 mm
Logisztikai Tömeg651,1 g
Belső átmérő75 mm
Külső átmérő115 mm
Szélesség20 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusac3
Sorozat60
Ketrecacél
Referencia sebesség12000 rpm
Sebesség limit3400 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r33500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr41600 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban