Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF 6020-2RS1/C4, Külső átmérő: 150 mm | Szélesség: 24 mm | Belső átmérő: 100 mm
Deep groove ball bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:6020-2RS1/C4
Rubix:231253
gyártó:83498
EAN:7316570656534





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 24 mm |
Termék leírás : Mélyhornyú golyOscsapágyak 6020-2RS1/C4 [SKF]
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 24x150x150 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1243 g |
| Belső átmérő | 100 mm |
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 24 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | c4 |
| Sorozat | 60 |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 9500 rpm |
| Sebesség limit | 2600 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 54000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 63700 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre