Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF 6206-Z/C4, Külső átmérő: 62 mm | Szélesség: 16 mm | Belső átmérő: 30 mm

Deep groove ball bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:6206-Z/C4
Rubix:542776
gyártó:42573
EAN:7316577098085
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 6206-Z/C4 mélyhornyú golyóscsapágy


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)16x62x62 mm
Logisztikai Tömeg196 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség16 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusac4
Sorozat62..
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban