Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF 308-Z, Külső átmérő: 90 mm | Szélesség: 23 mm | Belső átmérő: 40 mm
Deep groove ball bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:308-Z
Rubix:542107
gyártó:81529
EAN:7316576680342


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
Termék leírás : SKF 308-Z mélyhornyú golyóscsapágy
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 681 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 308 |
| Referencia sebesség | 14000 rpm |
| Sebesség limit | 8500 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 36000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 45700 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre