Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF 6016/C3D8, Külső átmérő: 125 mm | Szélesség: 22 mm | Belső átmérő: 80 mm

Deep groove ball bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:6016/C3D8
Rubix:540508
gyártó:40900
EAN:7316570580334
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő80 mm
Külső átmérő125 mm
Szélesség22 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 6016/C3D8 mélyhornyú golyóscsapágy


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg870,7 g
Belső átmérő80 mm
Külső átmérő125 mm
Szélesség22 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusac3
Sorozat60
Ketrecacél
Referencia sebesség11000 rpm
Sebesség limit7000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r40000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr49400 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban