Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF 6238, Külső átmérő: 340 mm | Szélesség: 55 mm | Belső átmérő: 190 mm

Deep groove ball bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:6238
Rubix:539039
gyártó:406205
EAN:7316573946427
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő190 mm
Külső átmérő340 mm
Szélesség55 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 6238 mélyhornyú golyóscsapágy


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg19478,6 g
Belső átmérő190 mm
Külső átmérő340 mm
Szélesség55 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Sorozat62..
Referencia sebesség3800 rpm
Sebesség limit2400 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r280 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr255 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban