Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF E2.6307-2Z/C3 (IVP), Külső átmérő: 80 mm | Szélesség: 21 mm | Belső átmérő: 35 mm
Deep groove ball bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:E2.6307-2Z/C3 (IVP)
Rubix:568030


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 21 mm |
Termék leírás : SKF E2.6307-2Z/C3 (IVP)
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 21 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre