Burkolt ékszíjak Gates A123 13x3120Li A3150 Ld DELTA CLASSIC

Delta Classic A

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:A123 13x3120Li A3150 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:10420606
gyártó:962161230
EAN:5414465319693
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profila/13
Öv számaa123
Belső hossz3120 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES A123 13x3120Li A3150 Ld DELTA Burkolt ékszíj - 962161230


The wrapped classical section Hi-Power® V-belt has a long reputation for reliability on agricultural and industrial applications. The arched top of the Hi-Power® belt provides superior strength to prevent "dishing" and distortion of the tensile section. The cords are properly aligned, each of them carrying its full share of the load.

Erősségek

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Alkalmazások

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Technikai információk


Jellemzők
Profila/13
Öv számaa123
Belső hossz3120 mm
Külső hossz3170 mm
Felső szélesség13 mm
Magasság8 mm
Referenciahossz3150 mm
Keresztmetszet13 mm
Max. hőfok70 °C
Min. hőfok-30 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre