Burkolt ékszíjak Gates B80 17x2030Li B2070 Ld DELTA CLASSIC

Delta Classic B

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:B80 17x2030Li B2070 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:10420571
gyártó:962260800
EAN:5414465296109
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilb/17
Öv számab80
Belső hossz2030 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES B80 17x2030Li B2070 Ld DELTA C Burkolt ékszíj - 962260800


The wrapped classical section Hi-Power® V-belt has a long reputation for reliability on agricultural and industrial applications. The arched top of the Hi-Power® belt provides superior strength to prevent "dishing" and distortion of the tensile section. The cords are properly aligned, each of them carrying its full share of the load.

Erősségek

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Alkalmazások

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Technikai információk


Jellemzők
Profilb/17
Öv számab80
Belső hossz2030 mm
Külső hossz2111 mm
Felső szélesség17 mm
Magasság11 mm
Referenciahossz2070 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre