Burkolt ékszíjak Gates D345 32x8765Li D8840 Ld DELTA CLASSIC
Delta Classic D
Lásd a műszaki információkatReferencia
Gates:D345 32x8765Li D8840 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:10420414
gyártó:962863450
EAN:5414465358623

Termék leírás : GATES D345 32x8765Li D8840 Ld DELTA Burkolt ékszíj - 962863450
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Öv száma | d345 |
| Belső hossz | 8765 mm |
| Külső hossz | 8891 mm |
| Felső szélesség | 32 mm |
| Magasság | 19 mm |
| Referenciahossz | 8840 mm |
| Keresztmetszet | 32 mm |
| Max. hőfok | 70 °C |
| Min. hőfok | -30 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre