Referencia
Gates:SPZ1600 DELTA NARROW
Rubix:30548
gyártó:962461600
EAN:5414465308529


Műszaki összefoglalás
| Profil | spz |
|---|---|
| Felső szélesség | 10 mm |
| Referenciahossz | 1600 mm |
Termék leírás : GATES SPZ1600 DELTA NARROW Burkolt ékszíj - 962461600
The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spz |
|---|---|
| Felső szélesség | 10 mm |
| Referenciahossz | 1600 mm |
| Belső hossz | 1587 mm |
| Külső hossz | 1613 mm |
| Vastagság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre