Keskeny ékszíj Gates SPZ1887 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:SPZ1887 DELTA NARROW
Rubix:10420356
gyártó:962461887
EAN:5414465308703
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspz
Felső szélesség9.7 mm
Referenciahossz1887 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES SPZ1887 DELTA NARROW Burkolt ékszíj - 962461887


The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.

Technikai információk


Jellemzők
Profilspz
Felső szélesség9.7 mm
Referenciahossz1887 mm
Belső hossz1850 mm
Külső hossz1900 mm
Vastagság8 mm
Burkoltigen
Sorozatdelta narrow
Min. Üzemi hőmérséklet-30 °C
Max.Üzemi hőmérséklet70 °C
Minimális szíjtárcsa-átmérő63 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre