Referencia
Gates:SPA1120 DELTA NARROW
Rubix:10006473
gyártó:962561120
EAN:5414465310430


Műszaki összefoglalás
| Profil | spa |
|---|---|
| Felső szélesség | 13 mm |
| Referenciahossz | 1120 mm |
Termék leírás : GATES SPA1120 DELTA NARROW Burkolt ékszíj - 962561120
The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spa |
|---|---|
| Felső szélesség | 13 mm |
| Referenciahossz | 1120 mm |
| Belső hossz | 1102 mm |
| Külső hossz | 1138 mm |
| Vastagság | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre